PETERSEN PRODUCTS 130-920 파이프 플러그, 팽창식, 필로우 스타일, 미디엄 듀티, 20인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 우레탄 |
수축된 직경 | 12 " |
수축 된 길이 | 43 " |
최대 직경 | 20.7 " |
최대. 압력 | 13의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
공칭 사이즈 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
원산지 | US |
모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 최대 직경 | 최대. 압력 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-915 | 12 " | 43 " | 15.5 " | 15의 PSI | 15 " | ₩ 2,726,181 | |
130-918 | 12 " | 43 " | 18.8 " | 15의 PSI | 18 " | ₩ 2,795,418 | |
130-921 | 12 " | 43 " | 21.8 " | 13의 PSI | 21 " | ₩ 3,249,781 | |
130-924 | 12 " | 66 " | 25.2 " | 11의 PSI | 24 " | ₩ 3,613,272 | |
130-927 | 12 " | 66 " | 28.2 " | 11의 PSI | 27 " | ₩ 3,918,345 | |
130-930 | 12 " | 66 " | 31.25 " | 11의 PSI | 30 " | ₩ 4,543,636 | |
130-933 | 12 " | 95 " | 34.25 " | 8.7의 PSI | 33 " | ₩ 5,281,436 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.