그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 천연 고무 |
우회로 | 1-1 / 2 인치 FNPT |
수축된 직경 | 4.5 " |
수축 된 길이 | 7" |
최대 직경 | 6.25 " |
최대. 압력 | 13의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
공칭 사이즈 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 최대 직경 | 최대. 압력 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-2015-01 | 1.4 " | 3.8 " | 1.88 " | 22의 PSI | 1.5 " | ₩ 272,363 | ||
130-202-01 | 1.75 " | 6" | 2.25 " | 22의 PSI | 2" | ₩ 294,000 | ||
130-203-07 | 2.5 " | 8" | 3.25 " | 22의 PSI | 3" | ₩ 315,636 | ||
130-204-07 | 3.13 " | 8" | 4.25 " | 22의 PSI | 4" | ₩ 315,636 | ||
130-206-07 | 3.46 " | 10.75 " | 6.25 " | 17의 PSI | 4 "~ 6" | ₩ 404,600 | ||
130-208-03HP | 3.8 " | 16 " | 8.2 " | 150의 PSI | 4 "~ 8" | ₩ 3,862,090 | ||
130-208-07 | 3.95 " | 23 " | 8.25 " | - | 4 "~ 8" | ₩ 1,105,618 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.