그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 커넥터 |
A | 30 |
항균 | 가능 |
색상 | 노란색 |
코드 크기 | 0.640 "~ 0.930" |
학년 | 산업(공업) |
HP | 3.0 |
IP 등급 | 65, 66, 67 |
자재 | 열가소성 엘라스토머 |
NEMA 플러그 구성 | L18-30R |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12, 6, 6P |
극 수 | 4 |
전선 수 | 4 |
상 | 3 |
전원 표시 등 | 아니 |
타입 | 가려진 |
전압 | 120 / 208 VAC |
배선 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | A | 코드 크기 | HP | NEMA 플러그 구성 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2622-CW6P-AM | 30 | 0.640 "~ 0.930" | 3.0 | L15-30R | 3 | 250 VAC | ₩ 421,505 | |
2626-CW6P-AM | 30 | 0.640 "~ 0.930" | - | L17-30R | 3 | 600 VAC | ₩ 430,115 | |
2624-CW6P-AM | 30 | 0.640 "~ 0.930" | 10.0 | L16-30R | 3 | 480 VAC | ₩ 320,705 | |
2424-CW6P-AM | 20 | 0.560 "~ 0.770" | 5.0 | L16-20R | 3 | 480 VAC | ₩ 373,957 | |
2422-CW6P-AM | 20 | 0.560 "~ 0.770" | 3.0 | L15-20R | 3 | 250 VAC | ₩ 308,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.