항목 | 탄소 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 입상 활성탄 |
유량 | 0.5gpm |
높이 | 9.75 " |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
미크론 | 1 |
외부 Dia. | 2.875 " |
감소 | 클로라민 맛과 냄새 |
서비스 라이프 | 2500 갤런 |
UPC | 051678002537 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 미디어 | 유량 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 미크론 | 감소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155155-75 | 입상 활성탄 | 1gpm | 3 / 4 " | - | 125도 F | 20 | 염소 맛과 냄새, MTBE 및 일부 VOC | ₩ 20,405 | ||
C232X10TA-75 | 카본 블록 | 1gpm | 1" | 15의 PSI | 180도 F | 10 | 납, 낭종, 염소 맛 및 냄새 | ₩ 29,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.