그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스펀 본드 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 폴리 프로필렌 |
유량 | 2gpm |
높이 | 4.875 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 145도 F |
미크론 | 5 |
외부 Dia. | 2.375 " |
감소 | 침전물 |
UPC | 051678030431 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.