항목 | 문 청소 |
플랜지 높이 | 1-1 / 4 " |
플랜지 재질 | 다크 브론즈 알루미늄 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 네오프렌 |
인서트 사이즈 | 7 / 16 " |
길이 | 3ft. |
투영 | 1 / 4 " |
스윕 유형 | 단일 핀 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 93.22 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랜지 재질 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 인서트 사이즈 | 길이 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315CN36 | 양극산화 처리 알루미늄 | 검정 | 네오프렌 | 7 / 16 " | 3ft. | 1 / 4 " | ₩ 33,915 | ||
315CN48 | 양극산화 처리 알루미늄 | 검정 | 네오프렌 | 7 / 16 " | 4ft. | 1 / 4 " | ₩ 44,100 | ||
315DN48 | 다크 브론즈 알루미늄 | 검정 | 네오프렌 | 7 / 16 " | 4ft. | 1 / 4 " | ₩ 57,662 | ||
315SSN36 | 스테인리스 강 | 검정 | 네오프렌 | 5 / 16 " | 3ft. | 3 / 16 " | ₩ 154,472 | ||
315SSN48 | 스테인리스 강 | 검정 | 네오프렌 | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | ₩ 179,970 | ||
307AV48 | 알류미늄 | 회색 | 비닐 삽입 | 7 / 8 " | 4ft. | 1 / 4 " | ₩ 19,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.