그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전식 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 4.5 시간. |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | NiMH |
빔 거리 | 0 |
바디 컬러 | 노란색 |
본체 재질 | ABS 플라스틱 |
캔들 파워 | 5828 |
시간 충전 | 2 ~ 3 시간 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 7" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 126 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 112 |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 112 |
배터리의 수 | 1 |
피크 빔 강도 | 5828cd |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 4.5 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 2 |
안전 등급 | 1 급 Div. 2 |
스위치 유형 | 슬라이딩 스위치 |
물 침투 등급 | IPX7 |
배터리 포함 무게 | 7.8 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 초점 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 내 충격성 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8060-001-110-G | 조절할 수 있는 | 7 시간. | C | 지정되지 않음 | 12.75 " | 180 필름 | 저 높은 | 180/19 | ₩ 568,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.