그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전식 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 7 시간. |
배터리 크기 | C |
배터리 타입 | NiMH |
빔 거리 | 277 / 87m |
바디 컬러 | 검정 |
본체 재질 | 제노이 |
캔들 파워 | 19,187 |
시간 충전 | 4.5 시간. |
코드 타입 | 110 VAC |
손전등 등급 | 전술적인 |
초점 | 조절할 수 있는 |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 12.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 180 필름 |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 180/19 |
루멘 범위 | 750 이상 |
최대 루멘 출력 | 803 |
배터리의 수 | 4 |
피크 빔 강도 | 32,252 / 17,492 / 9585cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 2.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | 지정되지 않음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 23.2 온스 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 초점 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 내 충격성 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2460 | Fixed | 4.5 시간. | AA | 2m | 7" | 126 필름 | 하나의 | 112 | ₩ 303,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.