그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
바닥 깊이 | 2-15 / 16 " |
색상 | 데저트 탄 |
안쪽 깊이 | 4.125 " |
내부 길이 | 9.25 " |
안쪽 너비 | 7.125 " |
걸쇠 | 이중 던지기 |
뚜껑 깊이 | 1.187 " |
부하 용량 | 12.55의 파운드 |
자재 | 공중 합체 폴리 프로필렌 |
Mfr. 시리즈 | 1200 |
전반적인 깊이 | 4.875 " |
전체 길이 | 10.625 " |
전체 폭 | 9 11 / 16 " |
음량 | 0.16 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.16 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 4202999000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 바닥 깊이 | 안쪽 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170NF | 1170 | 2-5 / 64 " | 3.156 " | 3-25 / 32 " | 11 41 / 64 " | 8 11 / 32 " | 0.12 cu. ft. | 10 35 / 64 " | ₩ 118,982 | ||
1400NF | 1400 | 4" | 5.187 " | 6" | 13.375 " | 11.625 " | 0.31 cu. ft. | 11 13 / 16 " | ₩ 209,230 | ||
1500 | 1500 | 4-5 / 16 " | 6.125 " | 6-15 / 16 " | 18.5 " | 14 1 / 16 " | 0.66 cu. ft. | 16.75 " | ₩ 363,405 | ||
1510 | 1510 | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu. ft. | 19.75 " | ₩ 571,392 | ||
1510NF | 1510 | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu. ft. | 19.75 " | ₩ 461,317 | ||
1560 | 1560 | 7" | 9" | 10.437 " | 22 1 / 16 " | 17 15 / 16 " | 1.64 cu. ft. | 20.375 " | ₩ 585,480 | ||
1560NF | 1560 | 7" | 9" | 10.437 " | 22 1 / 16 " | 17 15 / 16 " | 1.64 cu. ft. | 20.375 " | ₩ 490,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.