항목 | 진공 청소기 |
공기 흐름 | CFM 103 |
A | 10 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 49 " |
호스 직경 | 1 1 / 2 " |
호스 길이 | 10 피트 |
길이 | 22 " |
모터 스테이지 수 | 1 |
피크 HP | 1 1/2마력 |
출력 | 1200W |
전원 코드 길이 | 30 피트 |
소음 수준 | 76 dB |
정적 압력 | 65 " |
탱크 용량 | 9 갤런 |
탱크 크기 | 9.8 갤런 |
전압 | 120V |
폭 | 22 " |
원산지 | 이탈리아 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.