그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 풀리 블록 |
부착 유형 | 고정 눈 |
베어링 유형 | 평원 |
깊이 | 27 / 32 " |
을 위해 설계 | 섬유 로프 |
직경 안쪽에 아이 훅. | 9 / 32 " |
마감재 | 없음 |
길이 | 17 / 32 " |
로프 Dia. | 3 / 16 " |
시브 내부 Dia. | 17 / 32 " |
Sheave 재료 | 황동 |
Dia 외부 Sheave. | 3 / 4 " |
Sheave 폭 | 9 / 32 " |
폭 | 27 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8431100010 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 부착 유형 | 깊이 | 을 위해 설계 | 마감재 | 길이 | 장착 구멍 직경 | 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-010-03-56- | 27 / 32 " | 고정 눈 | 27 / 32 " | 섬유 로프 | 전기 아연 도금 | 17 / 32 " | - | 3 / 16 " | ₩ 15,540 | |
3-030-03-56- | 1.156 " | 고정 눈 | 1.156 " | 섬유 로프 | 전기 아연 도금 | 23 / 32 " | - | 1 / 4 " | ₩ 16,590 | |
3-030-03-B6- | 1.156 " | 고정 눈 | 1.156 " | 섬유 로프 | 없음 | 23 / 32 " | - | 1 / 4 " | ₩ 49,490 | |
3-050-03-56- | 1 11 / 32 " | 고정 눈 | 1-13 / 32 " | 섬유 로프 | 전기 아연 도금 | 27 / 32 " | - | 5 / 16 " | ₩ 17,815 | |
3-050-03-B6- | 1 11 / 32 " | 고정 눈 | 1-13 / 32 " | 섬유 로프 | 없음 | 27 / 32 " | - | 5 / 16 " | ₩ 71,575 | |
3-070-03-56- | 1 21 / 32 " | 고정 눈 | 1-21 / 32 " | 섬유 로프 | 전기 아연 도금 | 31 / 32 " | - | 3 / 8 " | ₩ 23,432 | |
3-070-03-B6- | 1 21 / 32 " | 고정 눈 | 1-21 / 32 " | 섬유 로프 | 없음 | 31 / 32 " | - | 3 / 8 " | ₩ 72,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.