그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤워 헤드 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 / 마무리 | 크롬 |
연결 | 1/2FNPT |
깊이 | 4.5 " |
얼굴 지름 | 2" |
유량 | 0 ~ 1.5GPM |
높이 | 2.7 " |
자재 | 유리질 차이나, 황동, 크롬 |
최대. 흐름 | 2.5gpm |
타입 | 기관,자가 청소 |
폭 | 2.87 " |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 7418201000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 얼굴 지름 | 유량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z7000-I2 | 2.5 " | 5 / 8 " | 2.5gpm | 황동과 크롬 | ₩ 221,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.