PASS AND SEYMOUR PT5362-RED 이중 콘센트, 사양 등급, 20A, 125V, 빨간색 | CH4HGT

PASS AND SEYMOUR PT5362-RED 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 20A, 125V, 빨간색

항목: CH4HGT 모델: PT5362-RED
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리셉터클, 듀플렉스
색상빨간색
유전체 강도2000V
극 수2
전선 수3
전압125V

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상와이어 크기가격
PASS AND SEYMOUR PT5262-BK 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 15A, 125V, 검은색 | CH4HGD PT5262-BK검정10 ~ 14awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262-BL 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 15A, 125V, 파란색 | CH4HGE PT5262-BL파란색--
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 15A, 125V, 갈색 | CH4HGF PT5262갈색10 ~ 14awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262-GRY 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 15A, 125V, 회색 | CH4HGG PT5262-GRY회색10 ~ 14awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262-I 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 15A, 125V, 아이보리 | CH4HGH PT5262-I상아--
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262-RED 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 15A, 125V, 빨간색 | CH4HGJ PT5262-레드빨간색10 ~ 14awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262-W 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 15A, 125V, 흰색 | CH4HGK PT5262-W--
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PASS AND SEYMOUR PT5362-RED 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급, 20A, 125V, 빨간색