Pass And Seymour 오전 26시 47분 | 잠금 플러그, 20a, 125v | Raptor Supplies 대한민국
PASS AND SEYMOUR 26W47AM 잠금 플러그, 20A, 125V | CH4KQL

PASS AND SEYMOUR 26W47AM 잠금 플러그, 20A, 125V

항목: CH4KQL 모델: 26W47AM
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목잠금 플러그
색상노란색
극 수2
전선 수3
1
전압125V
와이어 크기14 ~ 10awg

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상전선 수전압와이어 크기가격
PASS AND SEYMOUR PSL515-P 잠금 플러그, 15A, 125V, 검정색 후면, 흰색 전면 본체 | CH3YQW PSL515-P검정3-125V4awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CRL515-P 잠금 플러그, 15A, 125V, 검정색 후면, 흰색 전면 본체 | CH3YQX CRL515-P노란색3-125V10 ~ 18awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PSL615-P 잠금 플러그, 15A, 250V, 검정색 후면, 흰색 전면 본체 | CH3YRC PSL615-P검정3-250V4awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PSL715P 잠금 플러그, 15A, 277V, 검정색 후면, 흰색 전면 본체 | CH3YRG PSL715P검정3-277V4awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR L2020-P 잠금 플러그, 20A, 347V, 검정색 후면, 흰색 전면 본체 | CH3ZDZ L2020-P검정43347V10 ~ 18awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR L1020-P 잠금 플러그, 20A, 125V, 검정색 후면, 흰색 전면 본체 | CH3ZFT L1020-P검정33125V10 ~ 18awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR L1120-P 잠금 플러그, 20A, 250V, 검정색 후면, 흰색 전면 본체 | CH3ZFU L1120-P검정33250V10 ~ 18awg-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PASS AND SEYMOUR 26W47AM 잠금 플러그, 20A, 125V