그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 밀 홀더 |
보어 깊이 | 3" |
보어 직경. | 0.375 " |
치수 유형 | 십진수 인치 |
종료 | 두 |
홀 직경 | 0.375 " |
코 | 1" |
코 직경. | 1.000 " |
코 유형 | 직진 |
투영 | 2.5 |
소켓 깊이 | 3" |
작은 초 | 고양이 50 |
타입 | 웰던 스타일 |
선박 중량 (kg) | 3.24 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 소켓 깊이 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 치수 유형 | 종료 | 홀 직경 | 코 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C50-01EM2 | 3" | 3" | 0.125 " | 십진수 인치 | 두 | 0.125 " | 0.69 " | 2.5 | ₩ 350,927 | |
C50-02EM2 | 3" | 3" | 0.25 " | 십진수 인치 | 두 | 0.25 " | 0.88 " | 2.5 | ₩ 242,147 | |
C50-10EM1 | 2.5 " | 2.5 " | 1" | 십진수 인치 | 하나의 | 1" | 2.75 " | 1.62 | ₩ 281,907 | |
C50-10EM4 | 4.44 " | 4.44 " | 1" | 십진수 인치 | 두 | 1" | 2 | 4 | ₩ 213,867 | |
C50-10EM8 | 4.44 " | 4.44 " | 1" | 십진수 인치 | 두 | 1" | 2 | 8 | ₩ 269,430 | |
C50-12EM4 | 3.35 " | 3.35 " | 1.25 " | 십진수 인치 | 두 | 1.25 " | 2.5 " | 4 | ₩ 223,300 | |
C50-12EM6 | 3.35 " | 3.35 " | 1.25 " | 십진수 인치 | 두 | 1.25 " | 2.5 " | 6 | ₩ 267,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.