그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 티 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT x MNPT x FNPT |
길이 | 2.5 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS2225P-2 | - | 1.187 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 8,120 | ||
VS2225P-4 | - | 1 43 / 64 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 17,062 | ||
VS2225P-6 | - | 1 13 / 16 " | 1000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 22,050 | ||
VS2225P-8 | - | 2 21 / 64 " | 1000의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 33,110 | ||
L2225P-8 | - | 2 21 / 64 " | 1000의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 116,130 | ||
4-4-4 ST-B | 3 / 4 " | 0.88 x 1.09 " | 3000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 87,465 | ||
6-6-6 ST-B | 7 / 8 " | 1.02 x 1.22 " | 2700의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 135,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.