PARKER 남성 엘보우
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 기본 소재 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QVS169PTCNSL-6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 62,947 | |
B | P5ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 12,372 | |
C | P5ME2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 7,210 | |
D | N6ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 7,560 | |
D | N6ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 9,905 | |
D | N4ME2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 6,352 | |
D | N4ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 9,310 | |
D | N8ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 10,570 | |
D | N8ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 9,170 | |
E | 159F - 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ₩ 114,975 | |
C | P5ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 9,327 | |
C | P8ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 9,520 | |
D | N10ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 12,372 | |
D | N6ME12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 10,307 | |
D | N6ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 7,752 | |
F | 8MSEL4N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 3,657 | |
G | 4MSEL8N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 4,357 | |
C | P10ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 10,307 | |
H | 12MSEL12N-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | 탄소강 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 | ₩ 146,335 | |
H | 4MSEL2N-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | 탄소강 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1 / 2 " | 9700의 PSI | 1 | ₩ 72,415 | |
H | 6MSEL2N-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | 탄소강 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 5 / 8 " | 6200의 PSI | 1 | ₩ 79,520 | |
I | 6MSEL8N-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 13 / 16 " | 2300의 PSI | 1 | ₩ 75,565 | |
I | 2MSEL2N-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 16 " | 3600의 PSI | 1 | ₩ 45,027 | |
I | 6MSEL2N-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 5 / 8 " | 2300의 PSI | 1 | ₩ 53,480 | |
I | 2-2 CBZ-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | CPI(TM) x MNPT | 7 / 16 " | 3600의 PSI | 1 | ₩ 44,012 | |
H | 6MSEL12N-316 | -425도 ~ 1200도 F | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 1-1 / 16 " | 6600의 PSI | 1 | ₩ 282,082 |
남성 팔꿈치
Parker A-Lok 수형 엘보는 액체/기체 적용 분야의 고압, 진동 및 진공에 대한 누수 방지 밀봉을 제공합니다. 이 엘보는 튜브와 본체 사이에 압력 밀봉을 만드는 데 사용되는 전면 페룰과 강력한 기계적 및 진동 방지 고정을 제공하는 후면 페룰로 구성된 이중 페룰 설계가 특징입니다. 쉽게 설치할 수 있으며 화씨 1200도까지 견딜 수 있습니다. 5/16, 1/8, 3/8, 1/4 및 3/4인치 튜브 크기로 제공되는 다양한 수 엘보 중에서 선택하십시오. .
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 적재 경사로
- 차량 경고 및 마커 라이트
- 헤드 밴드 스웨트 밴드 및 냉각 모자
- 파이프 스레딩 액세서리
- 타코미터 센서
- 업장가구
- 실험실 장비
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 수질 및 정화
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- MURRAY MPD 시리즈 플러그 인 몰드 케이스 회로 차단기
- INNOVATIVE COMPONENTS 멈춤 핀 1/4 인치
- YALE 로드 익스텐션 라이트 브론즈
- BRADY 6002 시리즈, 번호 라벨
- EDWARDS SIGNALING 듀오트로닉 혼
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Quickpick Bin 모바일 와이어 카트
- COOPER B-LINE 단자대 마운팅 브라켓
- COOPER B-LINE B221 시리즈 채널 엔드 캡
- SPEARS VALVES PVC-19 회색 초중량 PVC 시멘트, 저 VOC
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 수 커넥터