그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 팔꿈치 |
기본 소재 | 황동 |
본체 재질 | 황동 |
압축 스레드 크기 | 3 / 8 " |
연결 유형 | A-LOK (R) x MNPT |
육각 크기 | 13 / 16 " |
최대. 압력 | 2300의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.14 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7307290000 |
모델 | 온도. 범위 | 기본 소재 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12MSEL12N-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | 탄소강 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 | ₩ 146,335 | |
2MSEL2N-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 16 " | 3600의 PSI | 1 | ₩ 45,027 | |
4MSEL2N-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | 탄소강 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1 / 2 " | 9700의 PSI | 1 | ₩ 72,415 | |
6MSEL12N-316 | -425도 ~ 1200도 F | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 1-1 / 16 " | 6600의 PSI | 1 | ₩ 282,082 | |
6MSEL2N-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 5 / 8 " | 2300의 PSI | 1 | ₩ 53,480 | |
6MSEL2N-S | -20도 ~ 800도 F | 탄소강 | 탄소강 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 5 / 8 " | 6200의 PSI | 1 | ₩ 79,520 | |
2-2 CBZ-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | CPI(TM) x MNPT | 7 / 16 " | 3600의 PSI | 1 | ₩ 44,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.