항목 | 스트리트 티 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT x MNPT x FNPT |
육각 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 0.88 x 1.09 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS2225P-2 | - | 1.187 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 8,120 | ||
VS2225P-4 | - | 1 43 / 64 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 17,675 | ||
VS2225P-6 | - | 1 13 / 16 " | 1000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 22,102 | ||
VS2225P-8 | - | 2 21 / 64 " | 1000의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 33,267 | ||
VS2225P-12 | - | 2.5 " | 1000의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 60,882 | ||
L2225P-8 | - | 2 21 / 64 " | 1000의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 128,677 | ||
6-6-6 ST-B | 7 / 8 " | 1.02 x 1.22 " | 2700의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 138,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.