그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압출 스트리트 엘보, 90도 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
길이 | 29 / 32 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
VS2202P-2-2 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 4,235 | |
VS2202P-4-2 | 23 / 32 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 9,730 | |
VS2202P-4-6 | 31 / 32 " | 1 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 15,837 | |
VS2202P-6-6 | 1.25 " | 3 / 8 " | ₩ 13,090 | |
VS2202P-8-8 | 1.75 " | 1 / 2 " | ₩ 20,020 | |
VS2202P-12-8 | 2" | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 42,472 | |
VS2202P-12-12 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 36,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.