항목 | 육각 헤드 플러그 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 1-1 / 16 " |
길이 | 1 1 / 16 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS218P-2 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 2,030 | |
VS218P-4 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 2,835 | |
VS218P-6 | 11 / 16 " | 25 / 32 " | 1000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 5,425 | |
VS218P-8 | 7 / 8 " | 31 / 32 " | 1000의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 7,472 | |
PH-B 2 개 | 7 / 16 " | 0.56 " | 5600의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 15,750 | |
PH-B 4 개 | 9 / 16 " | 0.75 " | 4100의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 19,845 | |
PH-B 6 개 | 11 / 16 " | 0.78 " | 4000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 24,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.