항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 600의 PSI |
색상 | 초록색 |
경도 | 해안 A : 98 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
관용 | +0.004에서 -0.004 " |
타입 | 압출 |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4HL94 | 청색 클리어 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 177,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.