그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 청색 클리어 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.45 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PU38AG | 초록색 | 압출 | ₩ 192,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.