PARKER SH4-62Y 퀵 커플링, 1/2인치 NPTF, 다목적, SS
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
볼 재질 | SS |
본체 재질 | 303 SS |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPTF |
유량 | 12 갤런 / 분 |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 204도 C |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
최소 작동 온도. | -26도 C |
씰 재질 | 플루오르 |
나사 유형 | 여성 |
진공 압력 | 27.4 인치 -Hg |
밸브 재질 | 303 SS |
밸브 타입 | 아가 |
모델 | 최대. 압력 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대 일의 압박감 | 최소 작동 온도. | 작동 온도 범위 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 3000의 PSI | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH1-60 | 니트릴 | ₩ 68,425 | |
BH2-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 3700 년 Psi | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH2-60 | 니트릴 | ₩ 72,905 | |
BH3-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 2700 년 Psi | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH3-60 | 니트릴 | ₩ 95,357 | |
BH4-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 3500의 PSI | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH4-60 | 니트릴 | ₩ 143,465 | |
BH6-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 2200 년 Psi | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH6-60 | 니트릴 | ₩ 239,050 | |
BH8-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 1500 PSI | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH8-60 | 니트릴 | ₩ 390,302 | |
H1-62 | 5000의 PSI | 강철 | 강철 | 5000의 PSI | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | H1-62 | 니트릴 | ₩ 63,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.