EBERBACH 체 셰이커
Eberbach 셰이커는 품질 관리 및 보증을 충족하기 위해 다양한 재료를 분리하고 크기를 조정하도록 설계되었습니다. 이 셰이커는 완전한 분리를 보장하기 위해 메쉬 필터가 있는 일련의 챔버를 통과하여 입자의 교반을 자동화합니다. 그들은 농업에서 널리 사용됩니다....l, 제약 및 식품 가공 애플리케이션.더 읽기
스타일 | 모델 | 전압 | 속도 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6100 | 115V | 180, 280 osc / 분 | 12 " | 25 " | 21 " | ₩ 12,118,909 | |
B | E6105.SS | 115V | 280 osc / 분 | 12 " | 29 " | 24 " | ₩ 23,418,186 | |
C | E6200 | 115V | 180, 280 osc / 분 | 10 " | 39 " | 20 " | ₩ 18,178,363 | RFQ
|
D | E6105.00 | 115V | 280 osc / 분 | 12 " | 29 " | 24 " | ₩ 34,841,863 | |
E | E6200.25 | 230V | 180, 280 osc / 분 | 10 " | 39 " | 20 " | ₩ 12,218,176 | RFQ
|
A | E6100.25 | 230V | 180, 280 osc / 분 | 12 " | 25 " | 21 " | ₩ 5,701,818 | |
E | E6105.25 | 230V | 280 osc / 분 | 12 " | 29 " | 24 " | ₩ 22,400,002 |
체 쉐이커
Eberbach 시브 셰이커는 입자를 메쉬 필터가 있는 일련의 챔버에 통과시키고 완전한 분리를 위해 샘플을 적극적으로 교반하여 입자의 크기를 분리하거나 결정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 저소음 및 매우 공격적인 흔들림을 위해 수직 및 수평 운동 축을 생성하는 브랜드 고유의 로커 암 디자인을 활용합니다. 선택한 모델은 위험한 환경, 증기 또는 먼지를 견딜 수 있는 스테인리스 스틸 구조입니다. 또한 사용자 편의를 위해 디지털 타이머 및 파일럿 램프가 포함되어 있습니다. 25, 29 및 39인치 길이로 제공되는 다양한 셰이커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 공격적인 교반을 위해 두 개의 모션 축(수직 및 수평)을 생성하는 로커 암과 함께 제공되어 분리 효율성을 높이고 소음 수준을 줄입니다.
- 체를 셰이커에 단단히 고정시키는 잠금 장치를 갖추고 있습니다.
- 다양한 속도 및 타이밍 기능을 처리하기 위해 디지털 컨트롤러와 통합된 가변 속도 기능.
- 모델 E6105 스테인리스강 방폭 체 셰이커는 먼지와 증기가 포함된 위험한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
- 표면에 빠르게 부착하고 공격적인 진동을 방지하기 위해 흡착 피트 장착이 특징입니다.
표준 및 승인
- NEC 표준
자주 묻는 질문
Eberbach 체 셰이커는 모든 재료에 사용할 수 있습니까?
아니요, Eberbach 체 쉐이커는 스프레이나 유제뿐만 아니라 점토와 같은 응집성 및 응집성 물질을 측정할 수 없습니다.
크기 분리를 달성하는 데 도움이 되는 메커니즘은 무엇입니까?
Eberbach 셰이커는 원심력을 사용하여 다양한 재료의 크기 분리를 수행합니다. 진탕기는 과도한 진동, 교반 또는 선회를 발생시켜 크기가 다른 입자를 상단의 거친 체에서 하단의 미세한 체로 쉽게 분리합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림 핑 도구 키트
- 클래스 D-우유 병-퓨즈
- 안전 및 차단 스위치
- 분할 볼트 커넥터
- 도어 하드웨어
- 전기관련 테스터
- 작업대
- 가구
- 리니어 모션
- PARKER 황동 반전 플레어 피팅
- HONEYWELL 시뮬레이션된 롤러 레버 액추에이터 프리미엄 소형 스냅 스위치
- RACK SENTRY 팔레트 랙 보호기
- BOSCH 진공 부착물
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 암 엘보 로우 리드 황동
- JR SMITH 바닥 배수 격자
- GRAINGER 압력 게이지
- VULCAN HART 제어 보드
- AUTOQUIP 공군 시리즈 가위 리프트 테이블
- CH HANSON 분할 열쇠 고리