항목 | 체 셰이커 |
생산 능력 | 40의 파운드. |
높이 | 12 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 25 " |
속도 | 180, 280 osc / 분 |
전압 | 115V |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 147.42 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 속도 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6100.25 | 230V | 180, 280 osc / 분 | 12 " | 25 " | 21 " | ₩ 5,701,818 | ||
E6105.00 | 115V | 280 osc / 분 | 12 " | 29 " | 24 " | ₩ 34,841,863 | ||
E6105.25 | 230V | 280 osc / 분 | 12 " | 29 " | 24 " | ₩ 22,400,002 | ||
E6105.SS | 115V | 280 osc / 분 | 12 " | 29 " | 24 " | ₩ 23,418,186 | ||
E6200 | 115V | 180, 280 osc / 분 | 10 " | 39 " | 20 " | ₩ 18,178,363 | RFQ
| |
E6200.25 | 230V | 180, 280 osc / 분 | 10 " | 39 " | 20 " | ₩ 12,218,176 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.