그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브라켓 |
색상 | 검정 |
피팅 크기 | 1 / 2 " |
튜브 외경 1 용 | 40mm |
자재 | 폴리 아미드 |
최대 작동 압력 | 232 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 46.1도 C |
최소 작동 온도. | -20도 C |
그를 관해라. | 1-1 / 2 " |
스타일 | 암나사 형 NPT 단순 감소 브래킷 |
스레드 크기 | 랩 : 1/2 |
타입 | 나사산 단순 감소 브래킷 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 그를 관해라. | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 6662 40 25 | 1-1 / 2 " | 빠른 조립 브래킷 | 드롭 브래킷 | ₩ 195,807 | ||
RA69 40 25 | 1-1 / 2 " | 간단한 감소 브래킷 | 간단한 감소 브래킷 | ₩ 140,630 | ||
+ 6663 40 22 | 1-1 / 2 " | 암나사 형 NPT 퀵 어셈블리 브래킷 | 나사산 드롭 브래킷 | ₩ 161,262 | ||
+ 6662 25 00 | 1" | 빠른 조립 브래킷 | 드롭 브래킷 | ₩ 127,662 | ||
+ 6662 25 17 | 1" | 빠른 조립 브래킷 | 드롭 브래킷 | ₩ 103,372 | ||
RA69 25 17 | 1" | 간단한 감소 브래킷 | 간단한 감소 브래킷 | ₩ 92,820 | ||
+ 6663 25 22 | 1" | 암나사 형 NPT 퀵 어셈블리 브래킷 | 나사산 드롭 브래킷 | ₩ 128,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.