그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 유출 형 퀵 니플 |
몸 Dia. | 2.42 " |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 2" |
길이 | 2.51 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 95의 PSI |
파이프 크기 | 2.5 " |
온도. 범위 | -15도 ~ 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 육각 크기 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSL-2001-32FP-S3 | 3.9 " | 2-47 / 64 " | 비 유출 퀵 커플러 | 3.6 " | 2" | ₩ 1,615,967 | ||
NSL-2002-32MP-S3 | 2.42 " | 2-40 / 93 " | 비 유출 형 퀵 니플 | 2.51 " | 2" | ₩ 596,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.