그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 피팅 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 나일론 |
압축 스레드 크기 | 3 / 8 " |
연결 유형 | 압축 x FNPT |
육각 크기 | 1.125 " |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 93도 C |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 C |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
반지 재질 | 302 SS |
셰이프 | 커넥터 |
스타일 | 암 파이프에 튜브 |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
튜브 외경. | 1 / 2 " |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 최소 작동 온도. | 기본 소재 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 셰이프 | 스타일 | 온도. 범위 | 튜브 외경. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10FC8 | -40도 C | 플라스틱 | 나일론 | 1 / 2 " | 커넥터 | 암 파이프에 튜브 | -40도 ~ 200도 F | 5 / 8 " | 1 | ₩ 10,045 | |
N4FC2 | -40도 C | 플라스틱 | 나일론 | 1 / 8 " | 커넥터 | 암 파이프에 튜브 | -40도 ~ 200도 F | 1 / 4 " | 1 | ₩ 8,085 | |
N4FC4 | -40도 C | 플라스틱 | 나일론 | 1 / 4 " | 커넥터 | 암 파이프에 튜브 | -40도 ~ 200도 F | 1 / 4 " | 1 | ₩ 6,912 | |
N6FC4 | -40도 C | 플라스틱 | 나일론 | 1 / 4 " | 커넥터 | 암 파이프에 튜브 | -40도 ~ 200도 F | 3 / 8 " | 1 | ₩ 8,872 | |
N6FC6 | -40도 C | 플라스틱 | 나일론 | 3 / 8 " | 커넥터 | 암 파이프에 튜브 | -40도 ~ 200도 F | 3 / 8 " | 1 | ₩ 8,050 | |
N6FC8 | -40도 C | 플라스틱 | 나일론 | 1 / 2 " | 커넥터 | 암 파이프에 튜브 | -40도 ~ 200도 F | 3 / 8 " | 1 | ₩ 11,672 | |
N6MC4 | -40도 C | 플라스틱 | 나일론 | 1 / 4 " | 커넥터 | 튜브 대 파이프 | -40도 ~ 200도 F | 3 / 8 " | 1 | ₩ 5,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.