항목 | 남성 팔꿈치, 45도 플레어 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
연결 유형 | 플레어 x MNPT |
플레어 타입 | 45 학위 |
최대. 압력 | 750의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 "X 1 / 4" |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
L249F-8-6 | 750의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 26,390 | |
L249F-10-6 | 650의 PSI | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 28,052 | |
L249F-10-8 | 650의 PSI | 1 / 2 "X 1 / 2" | - | ₩ 25,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.