PARKER FF-751-12FP 유출 방지 퀵 커플링, 3/4인치 나사산 크기, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 유출 퀵 커플러 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
연결 유형 | 국민연금 |
유량 | 28 갤런 / 분 |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
스레드 크기 | 3 / 4-14 인치 |
나사 유형 | 여성 |
밸브 타입 | 비 유출 |
모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 최대 작동 압력 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-251-4MP | - | - | - | - | - | - | ₩ 207,536 | RFQ
|
FF-251-4FP | 1 / 4 " | 국민연금 | 3 갤런 / 분 | 5000의 PSI | 니트릴 | 1 / 4-18 인치 | ₩ 198,940 | RFQ
|
FF-501-10FO | 1 / 2 " | UNF | 12 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 니트릴-폴리 우레탄 | 7 / 8-14 | ₩ 204,596 | RFQ
|
FF-501-8FP | 1 / 2 " | 국민연금 | 12 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 니트릴-폴리 우레탄 | 1 / 2-14 인치 | ₩ 204,260 | RFQ
|
FF-1001-16FO | 1" | UNF | 50 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 니트릴 | 1 5 / 16-12 " | ₩ 505,120 | RFQ
|
FF-751-12FO | 3 / 4 " | UNF | 28 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 니트릴 | 1 1 / 16-12 " | ₩ 310,520 | RFQ
|
FF-371-6FB | 3 / 8 " | BSPP | 6 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 니트릴-폴리 우레탄 | G 3 / 8 " | ₩ 144,424 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.