항목 | 카트리지 필터 용기 |
필요한 카트리지 | 1 |
색상 | 은 |
지름 | 3 5 / 8 " |
유량 | 15 GPM |
헤드 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
높이 | 33.25 " |
주택 자재 | 316 스테인레스 스틸 |
입력 / 출력 | 1 NPT에서 |
길이 | 33.25 " |
최대. 흐름 | 15gpm |
맥스. 흐름 GPM | 15 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 250 F |
타입 | 카트리지 |
폭 | 3.62 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 12.38 |
선박 길이 (cm) | 89.06 |
선박 폭 (cm) | 12.38 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSSB10-3 / 4SD | 5gpm | 12.75 " | 12.75 " | 5gpm | ₩ 1,583,907 | |
BSSB20-3 / 4SD | 10gpm | 22.875 " | 22.875 " | 10gpm | ₩ 2,192,312 | |
BSSB10-1SD | 5gpm | 13 " | 13 " | 5gpm | ₩ 1,995,087 | |
BSSB20-1SD | 10gpm | 23.13 " | 23.125 " | 10gpm | ₩ 2,870,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.