PARKER BSSB 시리즈 필터 용기, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | 유량 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSSB10-3 / 4SD | 5gpm | 12.75 " | 12.75 " | 5gpm | ₩ 1,583,907 | |
A | BSSB10-1SD | 5gpm | 13 " | 13 " | 5gpm | ₩ 1,995,087 | |
A | BSSB20-3 / 4SD | 10gpm | 22.875 " | 22.875 " | 10gpm | ₩ 2,192,312 | |
A | BSSB20-1SD | 10gpm | 23.13 " | 23.125 " | 10gpm | ₩ 2,870,945 | |
A | BSSB30-1SD | 15 GPM | 33.25 " | 33.25 " | 15gpm | ₩ 3,253,040 |
BSSB 시리즈 필터 용기, 스테인리스 스틸
Parker BSSB 시리즈 필터 용기는 석유 화학, 냉각수, 공정 용수, 솔벤트, 압축 공기 및 유압 오일과 같은 물 및 기타 부식성 유체의 사전 여과, 연마 및 정화를 위해 설계되었습니다. 이 장치는 카트리지 밀봉을 위한 스프링 장착 바닥 시트와 습한 환경에서 사용할 수 있는 316 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 또한 쉬운 설치를 위한 인라인 파이프 연결과 쉬운 장착을 위한 브래킷 키트가 특징입니다. 5~15gpm 범위의 유속으로 제공되는 다양한 단일 카트리지 필터 용기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀어서 튜브 피팅 연결
- 전자 사이렌 시스템
- 타월 쇼핑
- 연료 시스템 도구
- 전원 소켓
- 파워트랜스미션 벨트
- 가스 및 수도관 커넥터
- 천장 타일 및 단열재
- 안전보관
- 구조 프레임 시스템
- LUMAPRO 건축 매입 형 주택
- AMERICAN WELDQUIP 용접기 전원 케이블
- DIXON 소음 용접 남성
- HOFFMAN Spectra Cool Narrow N16 시리즈 부식 방지 에어컨
- SPEARS VALVES 일정 80 PVC 특수 강화 일체형 파이프 플랜지, SR Fipt SS 칼라
- SPEARS VALVES 엘라스토머 FKM 다이어프램
- KERN AND SOHN OZB-AO 시리즈 Achromatic 대물렌즈
- REELCRAFT 스페이서 와셔
- SPEEDAIRE 볼 베어링
- NIBCO 암형 어댑터 커플링, 폴리비닐리덴