그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커넥터 |
연결 | 튜브 x MNPT |
가스켓 재질 | 부나 N |
육각 크기 | 9 / 16 " |
길이 | 1.02 " |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
압력 | 250 PSI |
온도. 범위 | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 남성 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66PTC-4-2 | 9 / 16 " | 1.17 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 여성 | ₩ 23,922 | ||
66PTC-4-4 | 11 / 16 " | 1.37 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 여성 | ₩ 27,650 | ||
68PTC-4-2 | 1 / 2 " | 0.98 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 남성 | ₩ 11,357 | ||
68PTC-4-6 | 11 / 16 " | 0.93 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 남성 | ₩ 19,547 | ||
DX001 | - | - | - | - | - | ₩ 20,422 | ||
368PTC-6-4 | - | - | - | - | - | ₩ 74,060 | ||
368PTC-4-2 | - | - | - | - | - | ₩ 49,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.