그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커넥터 |
색상 | 검정 |
피팅 크기 | 1" |
튜브 외경 1 용 | 25mm |
자재 | 유리 섬유 함유 폴리 아미드 |
최대 작동 압력 | 232 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 60도 C |
최소 작동 온도. | -20도 C |
그를 관해라. | 1" |
셰이프 | 남성 NPT 커넥터 |
타입 | 스레드 어댑터 |
진공 압력 | 29.6 인치 -Hg |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 그를 관해라. | 피팅 크기 | 인 레트 크기 | 셰이프 | 타입 | 자재 | 출구 크기 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 6602 40 00 | 1-1 / 2 " | - | - | 90도 팔꿈치 | 90도 팔꿈치 | 유리 섬유 함유 폴리 아미드 | - | - | ₩ 222,705 | ||
+ 6604 40 00 | 1-1 / 2 " | - | - | 동등한 티 | 동등한 티 | 유리 섬유 함유 폴리 아미드 | - | - | ₩ 281,750 | ||
+ 6606 40 00 | 1-1 / 2 " | - | - | 유니온 커넥터 | 유니온 커넥터 | 유리 섬유 함유 폴리 아미드 | - | - | ₩ 169,697 | ||
+ 6612 40 00 | 1-1 / 2 " | - | - | 45도 팔꿈치 | 45도 팔꿈치 | 유리 섬유 함유 폴리 아미드 | - | - | ₩ 162,172 | ||
+ 6625 40 00 | 1-1 / 2 " | - | - | 배출 엔드 캡 | 엔드 캡 | 유리 섬유 함유 폴리 아미드 | - | - | ₩ 157,570 | ||
+ 6605 40 35 | 1-1 / 2 " | 1" | - | 남성 NPT 커넥터 | 스레드 어댑터 | 유리 섬유 함유 폴리 아미드 | - | - | ₩ 333,287 | ||
+ 6605 40 50 | 1-1 / 2 " | 1.5 " | - | 남성 NPT 커넥터 | 스레드 어댑터 | 유리 섬유 함유 폴리 아미드 | - | - | ₩ 242,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.