항목 | 육각 잠금 너트 |
본체 재질 | 황동 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
유량 | 12 갤런 / 분 |
잠금 유형 | 스레드 |
최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 스틸 슬리브의 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
스레드 크기 | 1 / 2-14 인치 |
나사 유형 | 여성 |
밸브 타입 | 플러시 |
모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 최대 작동 압력 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6135-24 | 1 1 / 2 " | 100 갤런 / 분 | 2000 년 Psi | 1 1/2-11 1/2" | ₩ 616,448 | RFQ
|
6125-12 | 3 / 4 " | 28 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 3 / 4-14 인치 | ₩ 167,300 | RFQ
|
6125-08 | 3 / 4 " | 12 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 1 / 2-14 인치 | ₩ 173,600 | RFQ
|
6125-20 | 1 1 / 4 " | 76 갤런 / 분 | 2750 년 Psi | 1 1/4-11 1/2" | ₩ 339,164 | RFQ
|
6125-24 | 1 1 / 2 " | 100 갤런 / 분 | 2000 년 Psi | 1 1/2-11 1/2" | ₩ 506,016 | RFQ
|
6135-12 | 3 / 4 " | 28 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 3 / 4-14 인치 | ₩ 148,484 | RFQ
|
6125-16 | 1" | 50 갤런 / 분 | 3000의 PSI | 1-11 1 / 2 " | ₩ 197,512 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.