PARKER 4LFE6-1-2 필터 하우징, 2인치 크기, SS
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 필터 용기 |
필요한 카트리지 | 6 |
색상 | 은 |
지름 | 12 1 / 4 " |
유량 | 30gpm |
헤드 재료 | 304L 스테인레스 스틸 |
높이 | 33 " |
주택 자재 | 304L 스테인레스 스틸 |
입력 / 출력 | 2 NPT에서 |
길이 | 33 " |
최대. 흐름 | 30gpm |
맥스. 흐름 GPM | 30 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 450 F |
타입 | 카트리지 |
폭 | 12.25 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 흐름 | 색상 | 지름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 폭 | 유량 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3 / 4SD | - | - | - | - | - | 4 5 / 16 " | - | - | ₩ 401,485 | |
CHC5S2T | - | 회색 | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 25gpm | 탄소강 | ₩ 4,462,062 | |
CHC5D2T | - | 회색 | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 50gpm | 탄소강 | ₩ 4,880,137 | |
CHC5T2T | - | 회색 | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 75gpm | 탄소강 | ₩ 4,666,025 | |
CHG5S2T | - | - | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 25gpm | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 8,745,870 | |
CHG5D2T | - | - | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 50gpm | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 8,883,000 | |
CHG5T2T | - | - | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 75gpm | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 9,129,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.