PARKER CHC5T2T 필터 하우징, 2인치 NPT, 탄소강
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 필터 용기 |
필요한 카트리지 | 5 |
색상 | 회색 |
지름 | 7.65 " |
유량 | 75gpm |
헤드 재료 | 탄소강 |
높이 | 57.41 " |
주택 자재 | 탄소강 |
입력 / 출력 | 2 인치 NPT |
길이 | 30 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 250 F |
타입 | 카트리지 |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 125.73 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 색상 | 지름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 폭 | 유량 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3 / 4SD | - | - | - | - | - | 4 5 / 16 " | - | - | ₩ 401,485 | ||
CHC5S2T | - | 회색 | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 25gpm | 탄소강 | ₩ 4,462,062 | ||
CHC5D2T | - | 회색 | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 50gpm | 탄소강 | ₩ 4,880,137 | ||
CHG5S2T | - | - | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 25gpm | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 8,745,870 | ||
CHG5D2T | - | - | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 50gpm | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 8,883,000 | ||
CHG5T2T | - | - | 7.65 " | 175의 PSI | 250 F | - | 75gpm | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 9,129,715 | ||
FE6-1-2 | 30gpm | 회색 | 12 1 / 4 " | 150의 PSI | 450 F | 12.25 " | 30gpm | 탄소강 | ₩ 5,468,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.