그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계장 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 7-13 / 32 " |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
흐름 | 2.4 psig 입구 압력으로 화씨 60도에서 1000 gpm |
길이 | 2 13 / 32 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대 온도 | 400도 F |
맥스. 수압 | 6000psi @ 115도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
시트 재질 | 부나 N |
크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8481302090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 수압 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 시트 재질 | 크기 | 흐름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A-C8L-10-BN-B | 3000psi CWP | A-LOK (R) | 10의 PSI | 탄화 불소 고무 | 1 / 2 " | 3.3gpm | 체크 밸브 | 4 1 / 16 " | ₩ 240,642 | ||
6 층 -C6L-1-SS-GR | 6000psi @ 115도 F | FNPT | 1의 PSI | 부나 N | 3 / 8 " | 7.1 psig 입구 압력으로 화씨 60도에서 1000 gpm | 계장 체크 밸브 | 3" | ₩ 395,710 | ||
8 층 -C8L-1-SS-GR | 6000psi @ 115도 F | FNPT | 1의 PSI | 부나 N | 1 / 2 " | 11.2 psig 입구 압력으로 화씨 60도에서 1000 gpm | 계장 체크 밸브 | 3 9 / 16 " | ₩ 430,850 | ||
16Z-C16L-10-BN-B | - | - | - | - | - | - | 계장 체크 밸브 | - | ₩ 59,482 | ||
12Z-C12L-10-BN-B | - | - | - | - | - | - | 계장 체크 밸브 | - | ₩ 418,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.