항목 | 티 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 800도 F |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6-6-6 종료-초 | 7 / 8 " | 5300의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 134,557 | ||
8-8-8 종료-초 | 1-1 / 16 " | 4800의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 154,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.