항목 | 유압 필터 |
기본 Dia. | 3.89 " |
바이 패스 밸브 | 50 PSI 내장 |
높이 | 14.3 " |
주택 유형 | 두 배 길이 |
지시자 | 팝업 |
자재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
공칭 흐름 | 50 GPM |
크기 | 1 인치 SAE 16 |
폭 | 4.55 " |
선박 중량 (kg) | 4.46 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.