그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 | 압력 라인 |
주택 유형 | 두 |
최대. 흐름 | 20gpm |
맥스. 흐름 GPM | 20 |
미크론 | 10 |
작동 압력 | 3000의 PSI |
봉 | 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 미디어 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
932630Q | 마이크로 글라스 III | 50 GPM | ₩ 309,925 | ||
30P210QBM2KS161 | - | - | ₩ 1,228,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.