항목 | 퀵 커플러 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
연결 유형 | NPTF |
마감재 | Chromium 6 무료 |
유량 | 6 갤런 / 분 |
길이 | 2.375 " |
잠금 유형 | 스레드 |
잠금 장치 | Thread |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 230도 |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
최소 작동 온도. | -22도 F |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 238도 F |
파커 인터체인지 | 3050-3 |
파이오니어 인터체인지 | 3050-3 |
파이프 크기 NPT | 3 / 8 " |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 폴리 우레탄 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -22 ~ 238 F |
스레드 크기 | 3 / 8-18 인치 |
나사 유형 | 남성 |
타입 | 커플러 (본체) |
밸브 디자인 | 공 |
밸브 타입 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481200050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050-2 | 1 / 4 " | 3 갤런 / 분 | 3050-2 | 1 / 4-18 인치 | 남성 | ₩ 111,282 | ||
3050-3-231 | 3 / 8 " | 6 갤런 / 분 | - | 3 / 8-18 인치 | 여성 | ₩ 39,739 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.