항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 8 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.88 " |
최소 굽힘 반경 | 7" |
작동 압력 | 4000의 PSI |
보강 | 강철 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 10.39 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 4009210000 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 진공 등급 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-4-BX | -40에서 212F | 4 | 1 / 4 " | 대부분 | - | 50ft. | 0.59 " | 4" | ₩ 797,790 | |
302-10-BX | -40에서 212F | 10 | 5 / 8 " | 대부분 | - | 50ft. | 1" | 8" | ₩ 1,470,350 | |
302-16-BX | -40에서 212F | 16 | 1" | 대부분 | - | 50ft. | 1.5 " | 12 " | ₩ 2,427,547 | |
471ST-4-RL | -40도 ~ 212도 | 4 | 1 / 4 " | 다목적 | 28 인치 Hg | 최대 1 피트까지 50 피트 증가 | 0.51 " | 2" | ₩ 21,945 | |
471ST-16-RL | -40도 ~ 212도 | 16 | 1" | 다목적 | 24 인치 Hg | 최대 1 피트까지 50 피트 증가 | 1.4 " | 6" | ₩ 61,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.