플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 2BLP2-B 플러그 황동 A-lok 1/8 인치 | AF7GLP 20YX82

PARKER 2BLP2-B 플러그 황동 A-lok 1/8인치

재고 있음 있음
항목: AF7GLP 모델: 2BLP2-B크로스 참조: 20YX82

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 13,212 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플러그
기본 소재황동
본체 재질황동
압축 스레드 크기1 / 8 "
연결 유형A-LOK (R)
육각 크기3 / 8 "
최대. 압력3600의 PSI
온도. 범위-40도 ~ 400도 F
튜브 크기1 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)9.22
선박 폭 (cm)6.83
HS 코드7412200000

제품 변형

프로덕트모델튜브 크기기본 소재본체 재질압축 스레드 크기연결 유형항목최대. 압력온도. 범위패키지 수량가격
PARKER F6TPL 플러그, 3/8인치 외경, Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-플라스틱키나르-튜브플러그300의 PSI화씨 0도 ~ 275도1₩ 735
PARKER P-4-P 플러그 1/4 인치 Npt Pfa | AD2QFH 3TJP6 P-4-P1 / 4 "----플러그-0 ~ 350F1₩ 34,090
PARKER 1BLP1-316 플러그 스테인리스 스틸 A-lok 1/16 인치 | AF7GKZ 20YX68 1BLP1-3161 / 16 "스테인리스 강스테인리스 강1 / 16 "A-LOK (R)플러그16,800의 PSI-425도 ~ 1200도 F1₩ 66,832
PARKER 2 FNZ-B 플러그 황동 Cpi 압축 1/8인치 | AF7GRY 20YZ09 2 FNZ-B1 / 8 "황동황동1 / 8 "CPI(TM) 압축플러그3600의 PSI-40도 ~ 400도 F1₩ 12,565
PARKER 59CA-4 플러그, 황동, NPTF, 1/4인치 튜브 OD, 7/16-24 나사산 크기, 25 PK | CP2DNV 6LG97 59CA-4-----플러그--25₩ 182,332
PARKER 59CA-6 플러그, 황동, NPTF, 3/8인치 튜브 OD, 9/16-24 나사산 크기, 25 PK | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----플러그--25₩ 241,430
PARKER FB8TPL 분수형 플라스틱 플러그, PDVF, 푸시핏, 1/2인치 튜브 OD, 검은색 | CT7JBR 791D03 FB8TPL-----플러그--1₩ 6,825

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 2BLP2-B 플러그 황동 A-lok 1/8인치
₩ 13,212 /단위