그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 자연의 |
연장 | 200에서 400 % |
경도 | 해안 D : 55에서 65 |
내부 Dia. | 8mm |
길이 | 25ft. |
자재 | PTFE |
맥스. 70F에서 작동 압력 | 123 |
최소 굽힘 반경 | 2-1 / 2 " |
외부 Dia. | 10mm |
온도. 범위 | -400에서 500F |
인장 강도 | 3000의 PSI |
UPC | 0094705478431 |
벽 두께 | 1mm |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최소 굽힘 반경 | 폭발 압력 | 색상 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 벽 두께 | 경도 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR-8-062-0050 | - | 1500의 PSI | 검정 | 1 / 2 " | -60 ~ 200 F | 1 / 16 " | - | 3 / 8 " | ₩ 278,495 | ||
NNR-8-062-0050 | - | 1500의 PSI | 자연의 | 1 / 2 " | -60 ~ 200 F | 1 / 16 " | - | 3 / 8 " | ₩ 240,555 | ||
104-0250031-NT-50 | 1" | 945 PSI | 자연의 | 1 / 4 " | -329에서 500F | 0.031 " | 해안 D : 60 | 3 / 16 " | ₩ 380,030 | ||
104-0375062-NT-50 | 3 / 4 " | 1280 PSI | 자연의 | 3 / 8 " | -329에서 500F | 0.062 " | 해안 D : 60 | 1 / 4 " | ₩ 871,640 | ||
201-0300100-NT-25 | 1-1 / 2 " | - | 자연의 | 3" | -400에서 500F | 1mm | 해안 D : 55에서 65 | 1mm | ₩ 112,070 | ||
201-0600100-NT-25 | 1-3 / 4 " | - | 자연의 | 6mm | -400에서 500F | 1mm | 해안 D : 55에서 65 | 4mm | ₩ 190,400 | ||
95FR-8-WHT-0250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,337,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.