항목 | 연결 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPTF |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 자동차, Tru-Flate |
자재 | 강철 |
최대. 흐름 | CFM 110 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
도금 | 아연 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
스레드 크기 | 3 / 8-18 인치 |
나사 유형 | 여성 |
밸브 타입 | 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 바브 크기 | 본체 재질 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 밸브 타입 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-5B | - | 3 / 8 " | 강철 | - | - | 멋진 | 3 / 8 " | 호스 바브 | ₩ 77,962 | ||
14-6B | - | 1 / 2 " | 강철 | - | - | 멋진 | 3 / 8 " | 호스 바브 | ₩ 77,665 | ||
15C | 1 / 4 " | - | 강철 | 1 / 4-18 인치 | 여성 | 멋진 | 3 / 8 " | NPTF | ₩ 67,777 | ||
3F | 1 / 2 " | - | 강철 | 1 / 2-14 인치 | 여성 | 밸브 없음 | 1 / 2 " | NPTF | ₩ 24,150 | ||
9CP | - | 3 / 8 " | 강철 | - | - | 밸브 없음 | 1 / 4 " | Lok 호스 미늘 푸시 | ₩ 20,020 | ||
TL-254-4HB | - | - | 강철 | - | - | 밸브 없음 | 1 / 4 " | 호스 바브 | ₩ 19,572 | RFQ
| |
HF-251-4HB-S | - | - | 스틸 및 황동 | - | - | 멋진 | 1 / 4 " | 호스 바브 | ₩ 50,064 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.