그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 티 |
기본 소재 | 탄소강 |
본체 재질 | 탄소강 |
압축 스레드 크기 | 3 / 4 " |
연결 유형 | A-LOK (R) |
육각 크기 | 1-1 / 16 " |
최대. 압력 | 5100 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 800도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 4.14 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7307994000 |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 기본 소재 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 PMT-4 | 화씨 -40 ~ 200도 | - | - | 1 / 4 " | - | - | - | 1.7 " | 1 | ₩ 24,115 | ||
164 PMT-8 | 화씨 -40 ~ 200도 | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 2.54 " | 1 | ₩ 65,222 | ||
164 PMT-10 | 화씨 -40 ~ 200도 | - | - | 5 / 8 " | - | - | - | 3.26 " | 1 | ₩ 110,757 | ||
FTC-12 | 화씨 0도 ~ 212도 | - | PFA / PVDF | 3 / 4 " | - | 플레어 | - | - | 1 | ₩ 371,332 | ||
FTC-6 | 화씨 0도 ~ 212도 | - | PFA / PVDF | 3 / 8 " | - | 플레어 | - | - | 1 | ₩ 251,125 | ||
FTC-8 | 화씨 0도 ~ 212도 | - | PFA / PVDF | 1 / 2 " | - | 플레어 | - | - | 1 | ₩ 311,272 | ||
1ET1-316 | -425도 ~ 1200도 F | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 16 " | 1 / 16 " | A-LOK (R) | 3 / 8 " | - | 1 | ₩ 268,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.