PANDUIT T70DW8 레이스웨이 디바이더 T70 흰색 8피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이스 웨이 디바이더 벽 |
색상 | 인터내셔널 화이트 |
높이 | 0.06 " |
길이 | 96 " |
자재 | PVC |
궤도 유형 | 비금속 |
하위 카테고리 | 분할기 |
타입 | T70 |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 커넥터 타입 | 함수 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 궤도 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T70CCIW-X | 비금속 | TG70 | - | 0.44 " | 0.08 " | 레이스 웨이 커버 커플러 피팅 | 2.76 " | TG70 | ₩ 8,540 | ||
T70PIW | T70 | - | 106 듀플렉스 스냅온 페이스플레이트 | 2.75 " | 0.22 " | 레이스 웨이 플레이트, 단일 갱 | 4.5 " | 비금속 | ₩ 14,752 | ||
T70PGIW | T70 | - | 단일 갱 스냅온 직사각형 전기/통신 면판 | 2.75 " | 0.22 " | 레이스 웨이 플레이트, 단일 갱 직사각형 | 4.5 " | 비금속 | ₩ 13,422 | ||
T70CIW8 | T70 | - | - | 0.36 " | 0.08 " | 레이스 웨이 커버 | 96 " | 비금속 | ₩ 62,510 | RFQ
| |
T70ICIW | 비금속 | T70 | - | 4.42 " | 4.07 " | 코너 내부 레이스 웨이 | 3.5 " | T70 | ₩ 45,867 | ||
T70OCIW | 비금속 | T70 | - | 4.3 " | 4.4 " | 코너 외부 레이스 웨이 | 4.3 " | T70 | ₩ 45,692 | ||
T70RAIW | 비금속 | T70 | - | 6.3 " | 1.74 " | 레이스 웨이 직각 | 6.3 " | T70 | ₩ 69,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.