그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 마운팅 패드 |
클립 유형 | 사이드 엔트리 |
색상 | 검정 |
높이 | 1.24 " |
길이 | 0.4 " |
자재 | 나일론 6/6 검정 |
장착 방법 | 나무 미늘 |
슬롯 높이 | 0.1 입력 |
슬롯 너비 | 0.255 " |
온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
타입 | 콘크리트 공사 |
UPC | 074983714049 |
폭 | 0.4 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 슬롯 너비 | 온도. 범위 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGABM25-AC | 1" | 자연의 | 0.2 " | 1" | 나일론 6/6 내추럴 | 0.25 " | -20 ~ 120 F | 4- 방법 | 100 | ₩ 230,457 | ||
SGABM40-AL | 1.5 " | 자연의 | 0.3 " | 1.5 " | 나일론 6/6 내추럴 | 0.425 " | -20 ~ 120 F | 4- 방법 | 50 | ₩ 167,072 | ||
SGABM50-AL | 2" | 자연의 | 0.3 " | 2" | 나일론 6/6 내추럴 | 0.425 " | -20 ~ 120 F | 4- 방법 | 50 | ₩ 237,702 | ||
SGABM20-AC | 0.75 " | 자연의 | 0.16 " | 0.75 " | 나일론 6/6 내추럴 | 0.202 " | -20 ~ 120 F | 4- 방법 | 100 | ₩ 156,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.